FRER SRL - FRETAC020500X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 500/5A - TAC020500X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
2000000041582
Codice prodotto
FRETAC020500X05
Cod. produttore
TAC020500X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
20 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1