FRER SRL - FRETAC017200X05 TA MISURA 17 200/5A - TAC017200X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 7 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
7449075284732
Codice prodotto
FRETAC017200X05
Cod. produttore
TAC017200X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
7 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1