FRER SRL - FRETAC017150X01 TA MISURA 17 150/1A - TAC017150X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449074571451
Codice prodotto
FRETAC017150X01
Cod. produttore
TAC017150X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1