pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC017060X05 TA MISURA 17 60/5A - TAC017060X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC017060X05 TA MISURA 17 60/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.25 VA

  • Diametro dell'apertura - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079768504

Codice prodotto

FRETAC017060X05

Cod. produttore

TAC017060X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.25 VA

Diametro dell'apertura:

17 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Ø17 - 30÷200A