FRER SRL - FRETAC017030X05 TA MISURA 17 30/5A - TAC017030X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 17 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8034120371759
Codice prodotto
FRETAC017030X05
Cod. produttore
TAC017030X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente a cavo passante
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
17 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1