FRER SRL - FRETAC010200X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 200/1A - TAC010200X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
2000001683071
Codice prodotto
FRETAC010200X01
Cod. produttore
TAC010200X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1