pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC010020X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 20/1A - TAC010020X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC010020X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 20/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 20 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449070180626

Codice prodotto

FRETAC010020X01

Cod. produttore

TAC010020X01

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

20 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura a primario avvolto 10VA - 5÷600A