FRER SRL - FRETAC005060X01 TA MISURA PRIMARIO AVV. 60/1A - TAC005060X01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 60 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449071486253
Codice prodotto
FRETAC005060X01
Cod. produttore
TAC005060X01
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
60 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


