pagina iniziale

FRER SRL - FRETAC005040X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 40/5A - TAC005040X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAC005040X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 40/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034120370264

Codice prodotto

FRETAC005040X05

Cod. produttore

TAC005040X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura a primario avvolto - 5÷100A