FRER SRL - FRETAC003030X05 TA MISURA PRIMARIO AVV. 30/5A - TAC003030X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA
Diametro dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
7449073584346
Codice prodotto
FRETAC003030X05
Cod. produttore
TAC003030X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
3 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1