pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA1624K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 4000/5A - TAA1624K0X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA1624K0X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 4000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073002987

Codice prodotto

FRETAA1624K0X05

Cod. produttore

TAA1624K0X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Apribile 80,5x161 - 1000÷5000A