FRER SRL - FRETAA1622K5X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 2500/5A - TAA1622K5X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 2500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Diametro dell'apertura - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079345569
Codice prodotto
FRETAA1622K5X05
Cod. produttore
TAA1622K5X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
2500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
80 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


