pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA1621K5X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 1500/5A - TAA1621K5X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA1621K5X05 TA APRIBILE MISURA 161X80,5 1500/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079716987

Codice prodotto

FRETAA1621K5X05

Cod. produttore

TAA1621K5X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

8 VA

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

sì

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Apribile 80,5x161 - 1000÷5000A