pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA082600X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 600/5A - TAA082600X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA082600X05 TA APRIBILE MISURA 81X50 600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 3 VA

  • Diametro dell'apertura - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

91 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8059638009338

Codice prodotto

FRETAA082600X05

Cod. produttore

TAA082600X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

3 VA

Diametro dell'apertura:

50 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Apribile 50x81 - 250÷1000A