FRER SRL - FRETAA032400X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 400/5A - TAA032400X05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
7449079716390
Codice prodotto
FRETAA032400X05
Cod. produttore
TAA032400X05
Produttore
FRE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
sì
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1