pagina iniziale

FRER SRL - FRETAA032100X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 100/5A - TAA032100X05

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRETAA032100X05 TA APRIBILE MISURA 32X21 100/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079716161

Codice prodotto

FRETAA032100X05

Cod. produttore

TAA032100X05

Produttore

FRE

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TA di Misura Apribile 21x32 - 100÷400A