pagina iniziale

FRER SRL - FRECSEZMD405 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD405 5A - CSEZMD405

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FRECSEZMD405 CONT.STAT.MULTIF.OMOLOG.ENEL ZMD405 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078348967

Codice prodotto

FRECSEZMD405

Cod. produttore

CSEZMD405

Produttore

FRE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

320...477 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

EN 62056-21

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Classe di precisione:

C

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Frequenza:

49...51 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

sì

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

8

Contatore di Energia MID omologato ENEL - Landis+Gyr ZMD405CT44.0457 BT-MT 100-400V 1-5A MID C