FRER SRL - FREC70QTL080E4CAD CONT.LCD 4FILI 400V 80A +ETHERNET MID - C70QTL080E4CAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Trasformatore di misura
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8034120447164
Codice prodotto
FREC70QTL080E4CAD
Cod. produttore
C70QTL080E4CAD
Produttore
FRE
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
184...288 V
Tensione nominale (Un) L-L:
320...498 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
100...100 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Firma EDL40:
no