pagina iniziale

FRER SRL - FREC70QPL00504CAD CONT..TRIF 3/4FILI 400V 5A MID OPT.PORT - C70QPL00504CAD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREC70QPL00504CAD CONT..TRIF 3/4FILI 400V 5A MID OPT.PORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 1 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034120447119

Codice prodotto

FREC70QPL00504CAD

Cod. produttore

C70QPL00504CAD

Produttore

FRE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

1 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...288 V

Tensione nominale (Un) L-L:

320...498 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1...1000 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Firma EDL40:

no

CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA MID TRIFASE 4 FILI 400 V