pagina iniziale

FRER SRL - FREC35QSL080 CONT.2MOD.LCD MONOFASE 230V DIR 80A MID - C35QSL080

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREC35QSL080 CONT.2MOD.LCD MONOFASE 230V DIR 80A MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079597432

Codice prodotto

FREC35QSL080

Cod. produttore

C35QSL080

Produttore

FRE

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

0...0 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

500...500 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Firma EDL40:

no

Monofase 80A - 2 DIN - porta ottica per moduli di comunicazione Contatore di Energia MID - modulare 2 mod. DIN Monofase 230V 80 A diretti Doppia Tariffa 2 Uscita Impulsi Porta ottica per connessione a moduli di comunicazione dedicati