FRER SRL - FREC18QSL040SD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MBUS - C18QSL040SD3AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
2000002018896
Codice prodotto
FREC18QSL040SD3AI
Cod. produttore
C18QSL040SD3AI
Produttore
FRE
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
0...0 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
18 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Profondità:
70 mm
Altezza:
90 mm
Firma EDL40:
no