pagina iniziale

FRER SRL - FREC18QSL040MD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MODBUS - C18QSL040MD3AI

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREC18QSL040MD3AI CONT.1MOD.LCD MON.230V 5(40)A MID+MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079597425

Codice prodotto

FREC18QSL040MD3AI

Cod. produttore

C18QSL040MD3AI

Produttore

FRE

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

0...0 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Firma EDL40:

no

Contatore di Energia MID - modulare 1 mod. DIN Monofase 230V 40 A diretti