FRACARRO - FRA920048 RI55 SONDA INERZIALE - 920048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Contatti - 2 contatti di apertura
Wireless - no
Con cavo di collegamento - no
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978020188
Codice prodotto
FRA920048
Cod. produttore
920048
Produttore
FRA
Tipo di montaggio:
Struttura
Contatti:
2 contatti di apertura
Wireless:
no
Con cavo di collegamento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto FRACARRO
Scopri la serie FRACARRO


