pagina iniziale

FRACARRO - FRA911017 CH10-BG BADGE - 911017

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA911017 CH10-BG BADGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto di apertura

  • Wireless - no

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978000159

Codice prodotto

FRA911017

Cod. produttore

911017

Produttore

FRA

Contatti:

1 contatto di apertura

Wireless:

no

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Nero

Lunghezza del cavo di connessione:

0 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Chiavetta trasponder per la gestione degli impianti.

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO