pagina iniziale

FRACARRO - FRA910329 SEL70-LED SIRENA DA ESTERNO LED - 910329

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA910329 SEL70-LED SIRENA DA ESTERNO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 120 dB

  • Tipo di tono - A battito veloce

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978092871

Codice prodotto

FRA910329

Cod. produttore

910329

Produttore

FRA

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

120 dB

Tipo di tono:

A battito veloce

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro della campana:

280 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Trasformatore incorporato:

no

Corrente assorbita:

1350 A

Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED. Consente di scegliere fra due temporizzazioni, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare all esterno una segnalazione visiva in fase di inserimento ed un altra in fase di disinserimento dell impianto. La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Contenitore in policarbonato rinforzato. E dotata di tamper contro l apertura e la rimozione dal muro.