FRACARRO - FRA910310 MOD-5REL MODULO A 5 REL - 910310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentatore - no
Collegamento analogico - no
Collegamento ISDN - no
Percorso radio alternativo (GSM) - no
Trasmissione vocale (AWAG) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978083800
Codice prodotto
FRA910310
Cod. produttore
910310
Produttore
FRA
Con alimentatore:
no
Collegamento analogico:
no
Collegamento ISDN:
no
Percorso radio alternativo (GSM):
no
Trasmissione vocale (AWAG):
no
Trasmissione digitale (AWUG):
no
Con scatola:
no
Scheda interfaccia che dispone di 5 uscite rele a doppio scambio da 1A a 12V max. Il comando di attivazione puo essere dato da un comando logico (uscita Open Collector). Il modulo e particolarmente indicato per aumentare le uscite a rele a scambi puliti sulle centrali di comando.


