pagina iniziale

FRACARRO - FRA287259 PALCURVA50+ATT PALO CURVA D 50MM+ATTAC - 287259

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287259 PALCURVA50+ATT PALO CURVA D 50MM+ATTAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Palo snodato

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093458

Codice prodotto

FRA287259

Cod. produttore

287259

Produttore

FRA

Tipologia:

Palo snodato

Lunghezza:

2 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali a gomito zincati a fuoco, con curva smontabile.