pagina iniziale

FRACARRO - FRA287258 Palcurva40+att Palo curva d 40mm+attac

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287258 Palcurva40+att Palo curva d 40mm+attac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo snodato

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093441

Codice prodotto

FRA287258

Cod. produttore

287258

Produttore

FRA

Modello:

Palo snodato

Lunghezza:

2 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali a gomito zincati a fuoco, con curva smontabile.