pagina iniziale

FRACARRO - FRA287249 PALOCB2 1,5/40 PALO CB 2MT 1,5MM D40 - 287249

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287249 PALOCB2 1,5/40 PALO CB 2MT 1,5MM D40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093298

Codice prodotto

FRA287249

Cod. produttore

287249

Produttore

FRA

Lunghezza:

2 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.