pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.06 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-R 3,5KVA 230V 50 - 600.06

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.06 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-R 3,5KVA 230V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 3.5 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 44 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077837578

Codice prodotto

FOU600.06

Cod. produttore

600.06

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

3.5 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

44 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

2.8 kW

Lunghezza:

670 mm

Larghezza:

530 mm

Altezza:

530 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 3,5kVA, 2,8kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.