pagina iniziale

FOURGROUP - FOU603.43 GRUPPO ELETTROGENO R2000IS PORTATILE 2. - 603.43

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU603.43 GRUPPO ELETTROGENO R2000IS PORTATILE 2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 2 kVA

  • Tipo di carburante - Benzina

  • Peso - 22 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076599361

Codice prodotto

FOU603.43

Cod. produttore

603.43

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

2 kVA

Tipo di carburante:

Benzina

Peso:

22 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

1.6 kW

Lunghezza:

498 mm

Larghezza:

290 mm

Altezza:

459 mm

Gruppo elettrogeno portatile compatto super silenziato, 3000RPM, monofase 230V, 2,0kVA, 1,6kW, motore a benzina con sistema ad inverter. Avviamento a strappo.