FOURGROUP - FOU600.53 G.E. MOD. NEXT L 7500 T-E 7,5KVA 400V 50 - 600.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tensione nominale - 400...400 V
Potenza nominale - 7.5 kVA
Potenza del generatore - 6 kW
Tipo di carburante - Diesel
Confezione
1 PZ
EAN
7449078607378
Codice prodotto
FOU600.53
Cod. produttore
600.53
Produttore
FOU
Numero di fasi:
3
Tensione nominale:
400...400 V
Potenza nominale:
7.5 kVA
Potenza del generatore:
6 kW
Tipo di carburante:
Diesel
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Peso:
113 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5VA, 6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.