FOURGROUP - FOU600.46 G.E. MOD. NEXT L 7000 M-E 7KVA 230V 50HZ - 600.46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza nominale - 7 kVA
Potenza del generatore - 5.6 kW
Tipo di carburante - Diesel
Confezione
1 PZ
EAN
7449072912690
Codice prodotto
FOU600.46
Cod. produttore
600.46
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza nominale:
7 kVA
Potenza del generatore:
5.6 kW
Tipo di carburante:
Diesel
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Peso:
111 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7VA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.