pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.45 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-E 4,1KVA 230V 50 - 600.45

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.45 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-E 4,1KVA 230V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 4.1 kVA

  • Tipo di carburante - Diesel

  • Peso - 85 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079915212

Codice prodotto

FOU600.45

Cod. produttore

600.45

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

4.1 kVA

Tipo di carburante:

Diesel

Peso:

85 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

3.3 kW

Lunghezza:

820 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.