pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.42 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-R 4,1KVA 230V 50 - 600.42

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.42 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-R 4,1KVA 230V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Potenza nominale - 4.1 kVA

  • Tipo di carburante - Diesel

  • Peso - 70 kg

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078146365

Codice prodotto

FOU600.42

Cod. produttore

600.42

Produttore

FOU

Numero di fasi:

1

Potenza nominale:

4.1 kVA

Tipo di carburante:

Diesel

Peso:

70 kg

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza del generatore:

3.3 kW

Lunghezza:

670 mm

Larghezza:

530 mm

Altezza:

530 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.