pagina iniziale

FOURGROUP - FOU600.22 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-A 7,5KVA 400V 50 - 600.22

FOURGROUP
copiacopia
FOURGROUP - FOU600.22 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-A 7,5KVA 400V 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Potenza nominale - 7.5 kVA

  • Potenza del generatore - 6 kW

  • Tipo di carburante - Benzina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079100670

Codice prodotto

FOU600.22

Cod. produttore

600.22

Produttore

FOU

Numero di fasi:

3

Tensione nominale:

400...400 V

Potenza nominale:

7.5 kVA

Potenza del generatore:

6 kW

Tipo di carburante:

Benzina

Lunghezza:

820 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Peso:

109 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.