FOURGROUP - FOU600.08 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-R 7KVA 230V 50HZ - 600.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza nominale - 7 kVA
Potenza del generatore - 5.6 kW
Tipo di carburante - Benzina
Confezione
1 PZ
EAN
7449078160415
Codice prodotto
FOU600.08
Cod. produttore
600.08
Produttore
FOU
Numero di fasi:
1
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza nominale:
7 kVA
Potenza del generatore:
5.6 kW
Tipo di carburante:
Benzina
Lunghezza:
820 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Peso:
87 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.