pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2230621039 LISET 2.0 HO1 3062 20W 3K CLD BIA - 2230621039

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2230621039 LISET 2.0 HO1 3062 20W 3K CLD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 20 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 1725 mm

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

275 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016535152062

Codice prodotto

FOS2230621039

Cod. produttore

2230621039

Produttore

FOS

Potenza totale:

20 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

1725 mm

Con lampada inclusa:

sì

Materiale:

Alluminio

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerazione DALI-2:

no

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Larghezza:

350 mm

Dimming DMX:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming DSI:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Regolabile:

no

Con interruttore:

sì

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Fattore di potenza:

0.92

Lunghezza:

200 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Liset 2.0 HOME 1