pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5075603 II900 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIALE - 5075603

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Immagine termica - no

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 7 inch

  • Con touch screen -

  • Immagine reale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969906371

Codice prodotto

FLK5075603

Cod. produttore

5075603

Produttore

FLK

Immagine termica:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

7 inch

Con touch screen:

Immagine reale:

Autofocus:

no

Registrazione video:

Frame rate (fps):

25

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

51 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

38 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Compatibile con WiFi:

no

Allineamento automatico:

no

Connessione HDMI:

no

Focus stacking:

no

Con laser:

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

no

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Temperatura ambiente:

0...35 °C

Con lampada incorporata:

no

Con treppiede:

no

Adatto per obiettivi intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Max. autonomia batteria:

2 h

Peso:

1.7 kg

Fluke ii900 Telecamera acustica industriale Fluke ii900