pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK873448 AC89 SONDA FORATURA ISOLANTE PER MULTIME - 873448

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK873448 AC89 SONDA FORATURA ISOLANTE PER MULTIME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione set - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 600 V

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969012287

Codice prodotto

FLK873448

Cod. produttore

873448

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Sonda di misurazione

Versione set:

no

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

Altro

Capacità di carico corrente:

5 A

Fluke AC89 Sonda per foratura dell'isolante per multimetri

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL