pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK665091 705 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA - 665091

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK665091 705 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Dare una tensione di 0 mV...100 mV - no

  • Dare una tensione di 0 V...10 V - no

  • Dare una corrente di 0 mA...24 mA -

  • Termocoppia tipo J - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969062565

Codice prodotto

FLK665091

Cod. produttore

665091

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Dare una tensione di 0 mV...100 mV:

no

Dare una tensione di 0 V...10 V:

no

Dare una corrente di 0 mA...24 mA:

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo L:

no

Termocoppia tipo U:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurare la pressione:

no

Dare pressione (pompa pressione est.):

no

Max. intervallo di misura della tensione DC:

28 V

Max. intervallo di misura della corrente DC:

0.024 A

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

no

Fluke 705 Calibratore di loop 0..20mA