FLUKE ITALIA SRL - FLK649365 H5 CUSTODIA A CINTURA PER SERIE T5 - 649365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Stoffa (tessuto)
Altezza - 192 mm
Con bandoliera - no
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969057196
Codice prodotto
FLK649365
Cod. produttore
649365
Produttore
FLK
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Stoffa (tessuto)
Altezza:
192 mm
Con bandoliera:
no
Larghezza:
90 mm
Profondità:
38 mm
Staffa lucchetto:
no
Rosso segnale:
no
Fluke H5 Custodia a cintura per serie Fluke T5


