FLUKE ITALIA SRL - FLK5609242 II500 TELECAMERA ACUSTICA BASE - 5609242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Microfoni in arrey
Tecnica - MEMS
Frequenza del segnale acustico - 2...52 kHz
Intervallo di misura - 5.6...133.1 dB
Distanza operativa - 0.5...50 m
Confezione
1 PZ
EAN
0195112126080
Codice prodotto
FLK5609242
Cod. produttore
5609242
Produttore
FLK
Tipo di sensore:
Microfoni in arrey
Tecnica:
MEMS
Frequenza del segnale acustico:
2...52 kHz
Intervallo di misura:
5.6...133.1 dB
Distanza operativa:
0.5...50 m
Visualizzazione:
Grafico
Rappresentazione visiva:
sì
Risoluzione display:
1280x800
Diagonale del display:
17.8 cm
Con touch screen:
sì
Registrazione video:
sì
Immagini al secondo (BpS):
25
Temperatura ambiente:
-10...45 °C
Con laser:
no
Misurazione della distanza:
sì
Con lampada incorporata:
no
Cuffie:
no
Compatibile Wi-Fi:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Con funzione memoria:
sì
Memoria interna:
sì
Capacità memoria:
20 GB
Slot scheda SD:
no
Collegamento USB:
sì
Tipo di bus:
USB-C
Funzionamento a batteria ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Max. autonomia batteria:
6 h
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
68 mm
Altezza:
186 mm
Larghezza:
322 mm