pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5594352 SMFT-1000PRO/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE - 5594352

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5594352 SMFT-1000PRO/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - USB

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Resistenza di continuità - 0.2...2000 Ohm

  • Misura della continuità della corrente - 200...400 mA

  • Misura della tensione a vuoto uoc - 5...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112122976

Codice prodotto

FLK5594352

Cod. produttore

5594352

Produttore

FLK

Tipo di interfaccia/connessione:

USB

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Resistenza di continuità:

0.2...2000 Ohm

Misura della continuità della corrente:

200...400 mA

Misura della tensione a vuoto uoc:

5...1000 V

Misura della corrente di cortocircuito Isc:

0.2...20 A

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.2...999 MOhm

Tensione di prova per misura della resistenza di isolamento:

50...1000 V

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Con display:

Memoria dei valori misurati:

Compensazione della resistenza del filo di misura:

Manuale

Rilevamento di tensione esterna:

Test di polarità:

Misura del guasto a terra:

Misura della radiazione solare:

Misurazione della temperatura:

Con modulo database:

Misurazione della resistenza di linea parallela Rp:

no

Misurazione della resistenza seriale interna Rs:

no

Misurazione del punto di massima potenza (MPP):

Misurazione del picco di potenza (Ppk):

no

Trasposizione in STC:

Trasposizione in NOCT:

Registrazione della curva corrente-tensione:

Metodo di tracciamento della curva della tensione di corrente:

Altro

Misurazione del fattore di riempimento (FF):

Misurazione della potenza:

AC/DC

Misurazione dell'efficienza dell'inverter:

Con telecomando/comando remoto:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Categoria circuito di misura:

CAT III

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

125 mm

Altezza:

100 mm

Peso:

1.4 kg

Peso con pacco accumulatore:

1.4 kg

Acquistando il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000 insieme a Fluke Premium Care, sarai certo di ottenere il massimo dal tuo investimento. Il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000 e l'analizzatore delle prestazioni sono una soluzione di test all-in-one per verificare le prestazioni e la sicurezza del sistema fotovoltaico e sveltire la redazione dei report per il cliente. Il pacchetto Fluke Premium Care offre una copertura aggiuntiva che va ben oltre la garanzia standard per aspetti quali la copertura dei danni accidentali, la calibrazione rapida e le ispezioni annuali degli strumenti.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL