pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5348008 FEV300/BASIC ADATTATORE TEST CARICA EV - 5348008

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Elettrico

  • Utilizzabile con un multimetro -

  • Utilizzabile con una pinza amperometrica - no

  • Utilizzabile con un tester di apparecchi - no

  • Utilizzabile con un tester di installazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112042915

Codice prodotto

FLK5348008

Cod. produttore

5348008

Produttore

FLK

Tipo di adattatore:

Elettrico

Utilizzabile con un multimetro:

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

no

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

no

Utilizzabile con un tester di installazione:

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

no

Utilizzabile con un tester di macchine:

no

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con oscilloscopio:

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

Adatto per i test fotovoltaici:

no

Categoria circuito di misura:

CAT II

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Tipo di connettore ingresso:

Altro

Tipo di connettore uscita:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Max. tensione d'ingresso:

480 V

Tensione d'uscita massima:

480 V

Max. corrente d'entrata:

10 A

Corrente d'uscita max.:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Con valigia/borsa:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

232 mm

Fluke FLK-FEV300/BASIC è l'adattatore autonomo per stazioni di ricarica di veicoli elettrici (EV), modalità 3 per ricarica CA. Può essere ordinato come unità singola da utilizzare con il connettore TY2 o TY1 per i cavi di ricarica di tipo 1 e tipo 2.