FLUKE ITALIA SRL - FLK5347987 FEV300/TY2 ADATTATORE TEST CARICA EV - 5347987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Utilizzabile con un multimetro - sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica - no
Utilizzabile con un tester di apparecchi - no
Utilizzabile con un tester di installazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0195112042892
Codice prodotto
FLK5347987
Cod. produttore
5347987
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Elettrico
Utilizzabile con un multimetro:
sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
no
Utilizzabile con un tester di installazione:
sì
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con oscilloscopio:
sì
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
sì
Adatto per i test fotovoltaici:
no
Categoria circuito di misura:
CAT II
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Tipo di connettore ingresso:
Altro
Tipo di connettore uscita:
4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Max. tensione d'ingresso:
480 V
Tensione d'uscita massima:
480 V
Max. corrente d'entrata:
10 A
Corrente d'uscita max.:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Con valigia/borsa:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
232 mm