FLUKE ITALIA SRL - FLK5344767 5.5MM/0.7M SONDA ARTICOLATA PER DS703 - 5344767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo della telecamera
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0195112042243
Codice prodotto
FLK5344767
Cod. produttore
5344767
Produttore
FLK
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo della telecamera
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
La telecamera girevole 5,5 mm Fluke è compatibile con il videoscopio Fluke DS703 FC. La telecamera ad alta definizione offre una risoluzione ottimale 1280 x 720 e la testa girevole può piegarsi fino a 180°, facilitando le ispezioni nelle aree difficili da raggiungere.


