pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5309001 CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C37XT - 5309001

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale di scomparti - 4

  • Altezza - 76 mm

  • Arrotolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112033197

Codice prodotto

FLK5309001

Cod. produttore

5309001

Produttore

FLK

Tipologia:

Borsa

Materiale:

Plastica

Numero totale di scomparti:

4

Altezza:

76 mm

Arrotolabile:

no

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

277 mm

Con serratura:

no

Con impugnatura telescopica:

no

Profondità:

119 mm

Con divisorio:

sì

Con schiuma:

sì

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

La custodia protettiva rigida EVA Fluke C37XT è progettata per trasportare la maggior parte dei multimetri e altri strumenti di dimensioni simili. La custodia è fatta con schiuma EVA 600D di alta qualità ed è predisposta per contenere sia strumenti che accessori. Una volta aperta, la custodia presenta un divisorio con cerniera con cinghie regolabili per assicurare gli strumenti la loro posto. Sul lato opposto, il divisorio dispone di altre tasche, cinghie e spazio per organizzare e assicurare diversi accessori, come un iFlex e i puntali. Quali prodotti può contenere? Multimetro digitale a valore medio Fluke 83V Multimetro industriale Fluke 87V Multimetro Fluke 88V Deluxe per uso automobilistico Tester elettrico Fluke T+ Tester elettrico Fluke T+Pro Tester di tensione e continuità bipolari Fluke Multimetro wireless Fluke 3000 serie FC Multimetro termico a vero valore RMS Fluke 279 FC Tester di resistenza d'isolamento Fluke 1507 Multimetro per test di isolamento Fluke-1577 Multimetro per test di isolamentoFC Fluke-1587 Multimetro digitale industriale Fluke 27 II Multimetro digitale industriale Fluke 28 II Multimetro digitale Fluke 77 IV Calibratore di termocoppie Fluke 714B Calibratore di loop Volt/mA Fluke 715 Calibratore di temperatura Fluke 724 ProcessMeter™ Fluke 787B ProcessMeter™ Fluke 789

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL