FLUKE ITALIA SRL - FLK5308996 CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C11XT - 5308996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Borsa
Materiale - Plastica
Numero totale di scomparti - 2
Altezza - 105 mm
Arrotolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
0195112033180
Codice prodotto
FLK5308996
Cod. produttore
5308996
Produttore
FLK
Tipologia:
Borsa
Materiale:
Plastica
Numero totale di scomparti:
2
Altezza:
105 mm
Arrotolabile:
no
Con bandoliera:
no
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
240 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
155 mm
Con divisorio:
sì
Con schiuma:
sì
Staffa lucchetto:
no
Colore:
Nero
Rosso segnale:
no
Vaschetta removibile:
no


