pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5301188 PVLEAD1 SET PUNTALI MC4 A 4MM, NERO/ROSS - 5301188

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connessione con cavo

  • Versione set - sì

  • Tecnica di innesto - 4 mm tecnica di sicurezza a innesto

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112031056

Codice prodotto

FLK5301188

Cod. produttore

5301188

Produttore

FLK

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connessione con cavo

Versione set:

sì

Tecnica di innesto:

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Con valigia/borsa:

no

Materiale isolante:

PVC

Capacità di carico corrente:

20 A

Il PVLEAD1 è un set di cavi di prova con adattatore da MC4 nero e rosso a 4 mm. Il cavo rosso è un connettore maschio MC4 a un cavo di prova con spina a banana da 4 mm e il cavo nero è un connettore femmina MC4 a un cavo di prova con spina a banana da 4 mm.

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL